VQZ1121-5GB1-C4-F VQZ11 SMC 57119711

VQZ11

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数5 コイル電圧(V)DC24 注文コード57119711 品番VQZ1121-5GB1-C4-F
参考基準価格(税別)¥7,370 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品はポート数・コイル電圧など166種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 使用流体空気 コイル電圧(V)DC24 管接続口径Φ4用ワンタッチ管継手 切換方式2位置シングル リード線取出方法グロメット(DC仕様)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする