VQZ115-1MO1-C6 VQZ11 SMC 57120201

VQZ11

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数3 コイル電圧(V)AC100(50/60Hz) 注文コード57120201 品番VQZ115-1MO1-C6
参考基準価格(税別)¥3,580 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はポート数・コイル電圧など166種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 使用流体空気 コイル電圧(V)AC100(50/60Hz) 管接続口径Φ6用ワンタッチ管継手 切換方式N.C. リード線取出方法M形プラグコネクタ:コネクタなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする