VQZ2120-5MB1-C6-Q VQZ21 SMC 57121994

VQZ21

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数5 コイル電圧(V)DC24 管接続口径Φ6用ワンタッチ管継手 注文コード57121994 品番VQZ2120-5MB1-C6-Q
参考基準価格(税別)¥9,190 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品はポート数・コイル電圧・管接続口径など117種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 コイル電圧(V)DC24 管接続口径Φ6用ワンタッチ管継手 切換方式2位置シングル リード線取出方法M形プラグコネクタ:リード線付 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする