SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQZ21
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポート数
5
コイル電圧(V)
DC24
管接続口径
M5
注文コード
57122037
品番
VQZ2120B-5L1-M5
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・コイル電圧・管接続口径
など
117
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
コイル電圧(V)
DC24
ねじの種類
M
管接続口径
M5
切換方式
2位置シングル
リード線取出方法
L形プラグコネクタ:リード線付
使用流体
空気
CADデータダウンロード