VQZ2121-1Y1-M5 VQZ21 SMC 57122125

VQZ21

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数5 コイル電圧(V)AC100(50/60Hz) 管接続口径M5 注文コード57122125 品番VQZ2121-1Y1-M5
参考基準価格(税別)¥6,990 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品はポート数・コイル電圧・管接続口径など117種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 コイル電圧(V)AC100(50/60Hz) ねじの種類M 管接続口径M5 切換方式2位置シングル リード線取出方法DIN形ターミナル(DC仕様) 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする