SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQZ21
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポート数
5
コイル電圧(V)
AC200(50/60Hz)
管接続口径
M5
注文コード
57122177
品番
VQZ2121-2YZW1-M5
参考基準価格(税別)
¥7,920
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・コイル電圧・管接続口径
など
117
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
コイル電圧(V)
AC200(50/60Hz)
ねじの種類
M
管接続口径
M5
切換方式
2位置シングル
リード線取出方法
DIN形ターミナル
使用流体
空気
CADデータダウンロード