SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQZ22
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポート数
5
コイル電圧(V)
DC24
管接続口径
Φ6用ワンタッチ管継手
注文コード
57124277
品番
VQZ2220B-5G1-C6
参考基準価格(税別)
¥10,450
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・コイル電圧・管接続口径
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
使用流体
空気
コイル電圧(V)
DC24
管接続口径
Φ6用ワンタッチ管継手
切換方式
2位置ダブル
リード線取出方法
グロメット(DC仕様)
CADデータダウンロード