3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の メガネ・ゴーグル・防災面
3M(スリーエム)の 安全メガネ
3M(スリーエム)の 2眼型 メガネ
3M 保護めがね PR320
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57126187
品番
PR320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ファッショングラスとしても使えるスタイリッシュデザイン。 アジア人種の顔の形にわせたアジアンフィットデザイン。 好みの機能で選べる製品ラインナップ
仕様
変形に強いフレーム
材質
ポリカーボネート、ナイロン、塩ビ、ゴムなど
形状
二眼型
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート