3M(スリーエム)
3M 保護めがね ST326
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
57126214
品番
ST326
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ファッショングラスとしても使えるスタイリッシュデザイン。 アジア人種の顔の形にわせたアジアンフィットデザイン。 好みの機能で選べる製品ラインナップ
仕様
軽量
材質
ポリカーボネート、ナイロン、塩ビ、ゴムなど
形状
一眼型
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート