ポケットドルツ 電動歯ブラシ 青

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57126225 品番EW-DS1C-A
参考基準価格(税別)¥4,650 販売価格(税込) ¥5,113
販売価格(税別)
4,648

ランチ磨きに、ポケットドルツ。コンパクトで持ち運びしやすいショートサイズ
極細毛ブラシで細かいすき間もしっかり磨ける
デリケートな歯周ポケットのための毛先3mm段差
舌表面の汚れもやさしく除去する「舌ブラシ」
ポーチに収まるコンパクトサイズ
長い爪でも使いやすい「回転式スイッチ」
アタッチメント対応で着色汚れ・歯間ケアも(別売)

付属品ポケットドルツ用極細毛ブラシ1本 電源乾電池式 本体質量(g)約28(乾電池含まず。ブラシ・キャップ含む) 対応 電池単4形アルカリ乾電池×1本または、単4形充電式電池×1本(別売) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)14.5×1.65×1.8(リング部:1.9×1.9) 電池寿命(20℃時):使用時間/約180分(パナソニック単4形アルカリ乾電池(LR03)1本使用の場合) 振動音波振動 振動数毎分約16,000ブラシストローク アズワン品番69-5584-96
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする