曜日別特売
EW-DS42-PP ポケットドルツ 電動歯ブラシ ペールピンク Panasonic(パナソニック) 57126241

EW-DS42-PP ポケットドルツ 電動歯ブラシ ペールピンク Panasonic(パナソニック) 57126241
EW-DS42-PP ポケットドルツ 電動歯ブラシ ペールピンク Panasonic(パナソニック) 57126241
EW-DS42-PP ポケットドルツ 電動歯ブラシ ペールピンク Panasonic(パナソニック) 57126241
EW-DS42-PP ポケットドルツ 電動歯ブラシ ペールピンク Panasonic(パナソニック) 57126241
EW-DS42-PP ポケットドルツ 電動歯ブラシ ペールピンク Panasonic(パナソニック) 57126241
EW-DS42-PP ポケットドルツ 電動歯ブラシ ペールピンク Panasonic(パナソニック) 57126241
EW-DS42-PP ポケットドルツ 電動歯ブラシ ペールピンク Panasonic(パナソニック) 57126241
EW-DS42-PP ポケットドルツ 電動歯ブラシ ペールピンク Panasonic(パナソニック) 57126241

ポケットドルツ 電動歯ブラシ ペールピンク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード57126241品番EW-DS42-PP
参考基準価格(税別)¥4,650販売価格(税込)¥5,113
販売価格(税別)
4,648

ランチ磨きに、ポケットドルツ。握りやすく、しっかり磨けるロングサイズ
極細毛ブラシで細かいすき間もしっかり磨ける
デリケートな歯周ポケットのための毛先3mm段差
舌表面の汚れもやさしく除去する「舌ブラシ」
しっかり握れるロングサイズ
片手で操作できる「プッシュ式スイッチ」
充電式電池も使えて便利

付属品ポケットドルツ用極細毛ブラシ1本電源乾電池式本体質量(g)約30(乾電池含まず。ブラシ・キャップ含む)対応本体水洗い電池単4形アルカリ乾電池※1×1本または、単4形充電式電池※1×1本(別売)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)16.0×1.65×1.8電池寿命(20℃時):使用時間/約180分(パナソニック単4形アルカリ乾電池(LR03)1本使用の場合)振動音波振動振動数毎分約16,000ブラシストロークアズワン品番69-5585-01
注意
※1 パナソニック製をおすすめします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする