シャトレチェアD 4輪自在/U型シート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57126311 品番STR6232
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

トイレにも使える高さ調節+折りたたみ式シャワーキャリー
小回りがきくので、その場での本体の360度の転回が可能。真横にも移動ができます。
洋式トイレに設置できます。※洋式トイレにより適合しない場合があります。
バケツの脱着が可能です。

材質本体/アルミニウム(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、座面/ EVA、背シート/ナイロンメッシュ 寸法(mm)【前座から足台】360/385/410、【肘から前座】240 質量(kg)10.5 奥行(mm)【シート】400 耐荷重(kg)80 キャスター双輪5インチ(4輪自在・ストッパー付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×900(385)×920〜965(106〜117) 座位高(mm)445〜485(5段階・25刻み) 座幅(mm)435 アズワン品番69-4755-22 前座高(mm)465〜505(5段階・25刻み)
注意
※()内の数字は折りたたみ時のサイズ
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする