シャトレチェア6輪SAL O型シート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57126365 品番SW6080SAL
参考基準価格(税別)¥125,000 販売価格(税込) ¥137,498
販売価格(税別)
124,998

段差越えと小回りを重視したトイレにも使える6輪シャワーキャリー
ハンドルを真下に荷重をかければ本体のバネによって前輪が上がりますので、弱い力で部屋の敷居や小さい段差(最大10cm)を乗り越えられます。
小回りがきくので、その場での本体の360度の転回が可能。(真横移動はできません。)
洋式トイレに設置できます。※洋式トイレにより適合しない場合があります。
バケツの脱着が可能です。

材質本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、シート/ EVA、背シート/ナイロンメッシュ 寸法(mm)【前座から足台】390/415/440、【肘から前座】245 質量(kg)17 奥行(mm)【シート】400、【本体】690(フットレスト無し) 耐荷重(kg)100 キャスター【前後輪】Φ5インチ【中輪】Φ10インチ(ノーパンクタイヤ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×960(835)×890〜990 座位高(mm)435〜535(5段階・25刻み) 座幅(mm)405 アズワン品番69-4755-25 前座高(mm)450〜550(5段階・25刻み)
注意
※()短奥行仕様時
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする