D&M
D&Mの ベルト・ベルトサポーター
D&Mの 保護用品 ベルト・ベルトサポーター
ジュニア用ニーパッド ブラックS
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57126426
品番
#817
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ジュニアのひざをしっかりガード!ドッジボール等ジュニア競技に。
パッドの厚さは15mm。
ジュニア用
材質
ナイロン・レーヨン・天然ゴム
色
ブラック
サイズ
S
サイズ(cm)
(目安)ひざ頭周り24〜30cm
幅(cm)
19
適合部位
ひざ
丈(cm)
19
アズワン品番
68-9810-42