ノーリツイス
ノーリツイスの 施設用家具・備品
ノーリツイスの チェア 施設用
ノーリツイスの ドクター・ナース・クランケチェア
ホワイト患者用チェア 固定脚端タイプ 耐アルコール・耐次亜塩素酸対応レザー・座面Φ375
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
57126591
品番
TW-N6
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥17,928
販売価格(税別)
¥
16,298
バスケットに入れる
ホワイト色の患者用チェアです。
耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚機能のあるビニールレザーです。
レザーも塗装色もホワイトなので、病院内を明るく演出します。
上下昇降が手動式の低価格タイプです。
クッション
ウレタンフォーム
寸法(幅W×高さH)(mm)
【脚部】430×420〜540
機能
【レザー】耐アルコール・耐次亜塩素酸ナトリウム・抗菌・防汚
アズワン品番
68-9781-49
座面径(Φmm)
Φ375
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000