SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQZ24
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポート数
5
コイル電圧(V)
DC24
管接続口径
M5
注文コード
57126684
品番
VQZ2421-5YZW1-M5
参考基準価格(税別)
¥13,420
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・コイル電圧・管接続口径
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
使用流体
空気
コイル電圧(V)
DC24
ねじの種類
M
管接続口径
M5
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
リード線取出方法
DIN形ターミナル
CADデータダウンロード