曜日別特売
WC-P613L-Z ホワイト患者用チェア Φ410ラバープロテクタ付き円盤脚 耐アルコール・耐次亜塩素酸対応レザー ノーリツイス 57126871

WC-P613L-Z ホワイト患者用チェア Φ410ラバープロテクタ付き円盤脚 耐アルコール・耐次亜塩素酸対応レザー ノーリツイス 57126871
WC-P613L-Z ホワイト患者用チェア Φ410ラバープロテクタ付き円盤脚 耐アルコール・耐次亜塩素酸対応レザー ノーリツイス 57126871
WC-P613L-Z ホワイト患者用チェア Φ410ラバープロテクタ付き円盤脚 耐アルコール・耐次亜塩素酸対応レザー ノーリツイス 57126871

ホワイト患者用チェア Φ410ラバープロテクタ付き円盤脚 耐アルコール・耐次亜塩素酸対応レザー

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1脚注文コード57126871品番WC-P613L-Z
参考基準価格(税別)¥43,800販売価格(税込)¥48,178
販売価格(税別)
43,798

ホワイト色の患者用チェアです。
円盤脚にラバープロテクタを装着しているので床面保護にやさしい商品設計です。
耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚機能のあるビニールレザーです。
もっちり触感の分厚い座面クッションだからお尻の底当たり感なしです。
レザーも塗装色もホワイトなので、病院内を明るく演出します。

クッションモールドウレタン寸法(幅W×高さH)(mm)【脚部】Φ410×450~600機能【レザー】耐アルコール・耐次亜塩素酸ナトリウム・抗菌・防汚アズワン品番68-9781-47座面径(Φmm)Φ375
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする