曜日別特売
VQZ242B-5YZW1-C4-F VQZ24 SMC 57126912

VQZ24

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポート数3管接続口径Φ4用ワンタッチ管継手注文コード57126912品番VQZ242B-5YZW1-C4-F
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
ポート数3使用流体空気コイル電圧(V)DC24管接続口径Φ4用ワンタッチ管継手切換方式N.O.リード線取出方法DIN形ターミナル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする