アルボース
アルボースの 消毒・除菌・洗剤
アルボースの 除菌剤・消臭剤
ボトルホルダーセット 石鹸液用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
57126959
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥4,046
販売価格(税別)
¥
3,678
バスケットに入れる
ボトル容器とボトル用ホルダーのセットです。
壁にビス止めすることができます。
ボトルに石鹸液は入っていません。
セット内容
ボトルホルダー・ポンプボトル・カールプラグ×4本・ビス×4本
容量(mL)
950(満量ライン)
質量(g)
115
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
124×86×230
吐出量(mL)
0.9
アズワン品番
2-7339-11
注意
※ボトルに石鹸液(iG-N)は入っていません。