曜日別特売
SM-A420P MINT AVENTURA〔アベンチュラ〕スーツケース 55cm Sサイズ(機内持込可)/33L/フロントオープン/TSAロック/USB充電ポート/スーツケースカバー・ネームタグ付/ペールミント SWISS MILITARY 57126977

メイン画像

SM-A420P MINT AVENTURA〔アベンチュラ〕スーツケース 55cm Sサイズ(機内持込可)/33L/フロントオープン/TSAロック/USB充電ポート/スーツケースカバー・ネームタグ付/ペールミント SWISS MILITARY 57126977
SM-A420P MINT AVENTURA〔アベンチュラ〕スーツケース 55cm Sサイズ(機内持込可)/33L/フロントオープン/TSAロック/USB充電ポート/スーツケースカバー・ネームタグ付/ペールミント SWISS MILITARY 57126977
SM-A420P MINT AVENTURA〔アベンチュラ〕スーツケース 55cm Sサイズ(機内持込可)/33L/フロントオープン/TSAロック/USB充電ポート/スーツケースカバー・ネームタグ付/ペールミント SWISS MILITARY 57126977
SM-A420P MINT AVENTURA〔アベンチュラ〕スーツケース 55cm Sサイズ(機内持込可)/33L/フロントオープン/TSAロック/USB充電ポート/スーツケースカバー・ネームタグ付/ペールミント SWISS MILITARY 57126977
SM-A420P MINT AVENTURA〔アベンチュラ〕スーツケース 55cm Sサイズ(機内持込可)/33L/フロントオープン/TSAロック/USB充電ポート/スーツケースカバー・ネームタグ付/ペールミント SWISS MILITARY 57126977
SM-A420P MINT AVENTURA〔アベンチュラ〕スーツケース 55cm Sサイズ(機内持込可)/33L/フロントオープン/TSAロック/USB充電ポート/スーツケースカバー・ネームタグ付/ペールミント SWISS MILITARY 57126977
SM-A420P MINT AVENTURA〔アベンチュラ〕スーツケース 55cm Sサイズ(機内持込可)/33L/フロントオープン/TSAロック/USB充電ポート/スーツケースカバー・ネームタグ付/ペールミント SWISS MILITARY 57126977
SM-A420P MINT AVENTURA〔アベンチュラ〕スーツケース 55cm Sサイズ(機内持込可)/33L/フロントオープン/TSAロック/USB充電ポート/スーツケースカバー・ネームタグ付/ペールミント SWISS MILITARY 57126977
SM-A420P MINT AVENTURA〔アベンチュラ〕スーツケース 55cm Sサイズ(機内持込可)/33L/フロントオープン/TSAロック/USB充電ポート/スーツケースカバー・ネームタグ付/ペールミント SWISS MILITARY 57126977

AVENTURA〔アベンチュラ〕スーツケース 55cm Sサイズ(機内持込可)/33L/フロントオープン/TSAロック/USB充電ポート/スーツケースカバー・ネームタグ付/ペールミント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード57126977品番SM-A420P MINT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

簡潔な美しさと実用性を両立。
フロントオープン構造が魅力の旅行者に最適な機能性に優れたスーツケース。
ビジネス用にも便利なフロントオープンタイプ
移動中に出し入れが必要なノートPCやパスポートなどが、安全
に効率よく収納できるフロントドアを装着しています。
衝撃や傷の心配なく耐久性の強い100% ポリカーボネート
ボディに100%ポリカーボネートを採用しているので、軽量で衝撃に強く、アンチスクラッチ処理でキズがつきにくくなっています。
丈夫で耐久性に優れたトロリーハンドル
約1mm厚の100%アルミニウムのシャフトを採用したトロリーハンドルは、より頑丈で変形が起こりにくいです。
自在に回転するので、スムーズな走行360°回転ストッパー付きダブルホイール
安定した荷重分散で、揺れのないスムーズな走行と騒音が少なく、破損に強く、長時間の使用が可能です。TPE低騒音ホイール。ボールベアリング搭載で転がり性能がアップしています。不意な動きを防止するストッパー付きです。
スーツケースから充電可能になるUSB充電ポート
TSAロックにType-AとCのUSB充電ポートを装備。スーツケース内部にモバイルバッテリーを接続しておけば、スーツケースからモバイル機器を手軽に充電できます。
※モバイルバッテリーは付属していません。

用途
泊数目安1~3泊
付属品ネームタグ、スーツケースカバー仕様1~3泊(機内持ち込み可)質量(kg)3.6ペールミントサイズ(cm)55×36×23 (3辺 合計114)容量(L)33機能フロントオープン、USB充電ポート付、TSAロック保証期間2年材質(ボディ)ポリカーボネート 100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする