ワゴジャパン
中継用端子台(スプリング式)262シリーズ 端子ブロック
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
端子間ピッチ(mm)
12
12
7
取付方式
DINレール
DINレール
DINレール/直付け
色
グレー
グレー
グリーンイエロー
質量(g)
6.854
6.854
4.14
6.841
4.143
6.866
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
57126993
品番
262-341
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
12
定格電流(UL)(A)
20
色
グレー
質量(g)
6.854
仕様
4線端子台;スナップインフット付;プレート厚0.6~1.2mm用;取付け穴Φ3.5mm;210-154アルミレールにも適合またはDIN35レール用209-123マウンティングフット付
定格電圧(V)
630
定格電流(A)
32
適合電線(mm
2
)
単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)
インパルス電圧(V)
8