防水ゴムボディ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57127011 品番HSーH15
参考基準価格(税別)¥548 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

耐衝撃性にすぐれています
防水タイプ
補修用

定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線VCT、CT…2.0mm2×2芯まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする