SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQZ28
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC24
管接続口径
M5
リード線取出方法
L形プラグコネクタ:コネクタなし
注文コード
57127603
品番
VQZ2821R-5LO1-M5
参考基準価格(税別)
¥7,040
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
使用流体
空気
コイル電圧(V)
DC24
ねじの種類
M
管接続口径
M5
切換方式
混載用3ポート N.C.
リード線取出方法
L形プラグコネクタ:コネクタなし
CADデータダウンロード