VQZ2851-2YZB1-01 VQZ28 SMC 57127655

VQZ28

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)AC200(50/60Hz) 管接続口径Rc1/8 リード線取出方法DIN形ターミナル 注文コード57127655 品番VQZ2851-2YZB1-01
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品はコイル電圧・管接続口径・リード線取出方法など18種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 使用流体空気 コイル電圧(V)AC200(50/60Hz) ねじの種類Rc 管接続口径Rc1/8 切換方式混載用3ポート N.C. リード線取出方法DIN形ターミナル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする