曜日別特売
000DE6312 kiricon レードル 貝印 57127948

000DE6312 kiricon レードル 貝印 57127948
000DE6312 kiricon レードル 貝印 57127948
000DE6312 kiricon レードル 貝印 57127948

kiricon レードル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード57127948品番000DE6312
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

手になじむ天然木ハンドル。鍋やフライパンを傷つけにくいシリコーン製。 調理中に食材が 付きづらくお手入れが簡単。 鍋肌、鍋底、フライパンの食材をこそぎ取りや すい。

材質先部:シリコーンゴム(耐熱温度180℃) 芯材:ナイロン(耐熱温度180℃) ハンドル:天然木質量(g)(約)102寸法(cm)(約)30.8×8.7×6.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする