貝印
貝印の ラップ・消耗品・食品包材
貝印の ポリ袋・ジッパー付き袋
貝印の ストックバッグ
シリコーン保存バッグ自立型
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ベージュグレー
注文コード
57128061
品番
000DH6312
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
食材の保存のほか、調理にも使えるシリコーン保存バッグ。電子レンジ・オーブン、湯煎、冷蔵・冷凍に対応。くり返し使えるので、廃棄物の削減に貢献。
色
ベージュグレー
サイズ
450mL
材質(本体)
シリコーンゴム
質量(g)
103
寸法(cm)
19.8×100×80
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-40