貝印
貝印の ラップ・消耗品・食品包材
貝印の ポリ袋・ジッパー付き袋
貝印の ストックバッグ
シリコーン保存バッグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57128079
品番
000DH6313
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
食材の保存のほか、調理にも使えるシリコーン保存バッグ。電子レンジ・オーブン、湯煎、冷蔵・冷凍に対応。くり返し使えるので、廃棄物の削減に貢献。
色
ベージュグレー
サイズ
700mL
材質(本体)
シリコーンゴム
質量(g)
120
寸法(cm)
19.5×16×4.6
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-40