シリコーン保存バッグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57128097 品番 000DH6314
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

食材の保存のほか、調理にも使えるシリコーン保存バッグ。電子レンジ・オーブン、湯煎、冷蔵・冷凍に対応。くり返し使えるので、廃棄物の削減に貢献。

ベージュグレー サイズ1000mL 材質(本体)シリコーンゴム 質量(g)155 寸法(cm)23.5×13.5×9.5 耐熱温度(℃)230 耐冷温度(℃)-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする