MagSafe対応 モバイルバッテリー 5000mAh ワイヤレス充電

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57128271 品番SMP-JV651
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

MagSafe対応
LEDで電池残量がすぐわかる
ワイヤレス充電(5W)、USB充電(15W)

用途マグネット式ワイヤレス充電 付属品USB Type-Cケーブル15cm、保証書付取扱説明書 仕様PSE届出事業者:株式会社オーム電機 本体質量(g)約120 対応機種iPhone/iPadシリーズ、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等(USBで充電するタイプ)、イヤホン/ヘッドホン 定格容量DC5V/3200mAh 定格出力Type-C…5V/3A、Wireless Output…5W 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×94×15(突起部を除く) バッテリー充電式リチウムイオン電池 充電時間約2時間30分(DC5V/2.4A以上使用時) バッテリー電圧(V)DC3.7 使用環境温度(℃)温度5〜35、湿度10%〜85%(結露なきこと) 天板厚さ(mm)約500 バッテリー容量(mAh)5000 定格入力Type-C…5V/3A(Type-C)、Lightning…5V/2A 充電端子Lightning×1、Type-C×1 給電端子Wireless×1、Type-C×1
注意
※ マグネット式ワイヤレス充電には、「MagSafe」に対応した端末や、MagSafe対応の保護ケースなど、専用アクセサリーが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする