プラグ付き耐熱コード 補修用 2m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57128605 品番HS-HT1-02
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

熱器具用の電線を使用しています
耐熱温度は105℃までです
接続部分は丸型圧着端子です

定格12A-125V(1200W) コード長さ(m)2 使用電線HHFFゴム平行線(2×1.25mm2)
注意
※ 1200ワット以下でお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする