プラグ付き平行コード 補修用 2m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57128630 品番HS-HT1-05
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

接続部分は棒形端子で便利です

定格電圧(V)125 コード長さ(m)2 定格電流(A)12 使用電線VFF(2×1.25mm2mm2)
注意
※ 1200ワット以下でお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする