オーム電機
オーム電機の 防犯ライト
フェイクTVライト 防犯用 擬似照明 タイマー付 USB式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57128639
品番
NIT-ASY8RGB10
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
テレビ風の光で室内にいるように見せかけるフェイクライト
明暗センサー付きで、周囲が暗くなると点灯を開始します
4時間、7時間のタイマー設定機能付き
USB電源式
付属品
専用USBケーブル100cm、両面テープ1枚
寸法(mm)
(約)幅85×高さ35×奥行90
質量(g)
約108
電源
5V 1.5A以上のUSBポート
モード
常時点灯、4時間点灯(暗所)、7時間点灯(暗所)、消灯
注意
※ USBアダプターは別売りです