曜日別特売
HD-1245S 12V LED投光器 45W 12V はくでん 57128657

HD-1245S 12V LED投光器 45W 12V はくでん 57128657
HD-1245S 12V LED投光器 45W 12V はくでん 57128657
HD-1245S 12V LED投光器 45W 12V はくでん 57128657
HD-1245S 12V LED投光器 45W 12V はくでん 57128657
HD-1245S 12V LED投光器 45W 12V はくでん 57128657
HD-1245S 12V LED投光器 45W 12V はくでん 57128657

LED投光器 45W 12V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード57128657品番HD-1245S 12V
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。
本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063
取付アーム:ステンレス SUS316
ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。

出力(W)45全光束(Lm)4500以上入力電圧(V)DC12色温度5700K 昼光色ビーム角(度)120防水保護等級IP68発光効率(Lm/W)100以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする