HD-2420S 24V LED投光器 20W 24V はくでん 57128675

HD-2420S 24V LED投光器 20W 24V はくでん 57128675
HD-2420S 24V LED投光器 20W 24V はくでん 57128675
HD-2420S 24V LED投光器 20W 24V はくでん 57128675
HD-2420S 24V LED投光器 20W 24V はくでん 57128675
HD-2420S 24V LED投光器 20W 24V はくでん 57128675
HD-2420S 24V LED投光器 20W 24V はくでん 57128675

LED投光器 20W 24V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード57128675品番HD-2420S 24V
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。
本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063
取付アーム:ステンレス SUS316
ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。

出力(W)20全光束(Lm)2000以上入力電圧(V)DC24色温度5700K 昼光色ビーム角(度)120防水保護等級IP68発光効率(Lm/W)100以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする