ワゴジャパン
中継用端子台(スプリング式)260シリーズ 端子ブロック
商品レビューを投稿する
返品不可
端子間ピッチ(mm)
5
5
8
取付方式
DINレール
DINレール
DINレール/直付け
色
グレー
グレー
オレンジ
青
ライトグレー
グリーンイエロー
質量(g)
1.418
1.418
2.547
2.616
1.722
1.599
2.4
2.54
2.564
2.685
2.522
1.607
全28種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
57128838
品番
260-321
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
5
定格電流(UL)(A)
10
色
グレー
質量(g)
1.418
仕様
省スペース、2線エンド端子ブロック;突出なしスナップインフット;スナップインフット付端子台用
定格電圧(V)
400
定格電流(A)
18
適合電線(mm
2
)
単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)
インパルス電圧(V)
6