付属品取扱説明書、AC電源コード
質量(kg)約1.4
外形寸法215(幅) x 43.5(高さ) x 216(奥行) mm (但し突起物、ゴム足は除く)
入力カメラ:AHD/CVBS×4(BNC)
電源電圧(V)AC100±10% 50/60Hz
最大消費電力(W)50(カメラ4台使用時)
配線可能距離3C-2V:最大250m、5C-2V:最大450m
適合カメラ(2025年7月 現在)KB-T320A/B (ボックス型AHDワンケーブルカメラ)、KB-T420A/B (ドーム型AHDワンケーブルカメラ)、KB-T520A/B (屋外用チューブ型AHDワンケーブルカメラ)、KB-T620A/B (屋外用ドーム型AHDワンケーブルカメラ)※記載以外のカメラには接続しないで下さい。カメラが故障する恐れがあります。
映像出力AHD/CVBS×4(BNC)