中継用端子台(スプリング式)260シリーズ 端子ブロック

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可46日以内出荷とは
端子間ピッチ(mm)5
取付方式DINレール/直付け
ライトグレー
質量(g)1.599
内容量1パック(50個)注文コード57129057品番260-303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
取付方式DINレール/直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(UL)(A)10ライトグレー質量(g)1.599仕様2線端子台;固定フランジ付;ねじまたは同様の取り付けタイプ用;取付け穴Φ3.2mm定格電圧(V)400定格電流(A)18適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする