ワゴジャパン
スプリング式レールマウント端子台2001シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
オレンジ
オレンジ
レッド
入出力数
1対2
1対1
1対2
2対2
全14種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
57129258
品番
2001-1302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
適合電線(mm
2
)
0.25~1.5(2.5)
※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
4.2
入出力数
1対2
定格電流(UL)(A)
15
色
オレンジ
仕様
3線用
定格電圧(V)
800
定格電流(A)
18(24)