セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 防護服・保護服・特殊服
セーフラン安全用品の 耐熱保護具
溶接用牛革腕カバー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1ペア
注文コード
57129357
品番
J2716
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
肩から腕までしっかり保護する牛革製腕カバー。
両腕を付属のひもで繋げて使用するタイプです。
片腕のみの使用も可能です。
袖口リブ仕様で作業性に優れます。
仕様
袖口リブ仕様
材質
【本体】牛床革【紐】ポリエステル
サイズ
フリー
質量(g)
400
ひも長(cm)
78
注意
※洗濯はできません。
※体質によってはかぶれ、かゆみ、発疹等を引き起こす場合があります。
※異常を感じたらすぐに使用をやめ医師にご相談してください。
※素材の性質上、色合いや厚み等にバラつきがございます。
※素材の性質上、薬品、溶剤は浸透します、これら扱う作業には使用しないでください。
※必ず手袋や保護具などを着用のうえ、ご使用ください。
※海外製造品のため、使用に差し支えのない範囲での傷や汚れ、個体差等がある場合もありますので、ご了承ください。