TELVA テルバ 日付付き3気圧防水 伸縮メタルバンド アナログ3針腕時計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57129366 品番 TE-AM247-WTS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ベーシック・カジュアル・リーズナブルをコンセプトにした飽きのこないデザインでビジネスシーンから普段使いまでご活用いただけます。日常生活防水仕様で汗や急な雨にも安心してご使用いただけます。(水仕事、水泳、入浴は故障の原因となるためご使用をお控えください)
伸縮バンドを採用し、時計の着脱が容易です。

材質バンド:ステンレス鋼 寸法(mm)全長180×直径39×厚さ10 質量(g)約56 種類伸縮バンド 機能日付付き 使用電池SR626SW 防水性日常生活防水(3気圧)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする