TELVA テルバ ミディアムサイズ 10気圧防水 クロノ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57129391 品番TS-D317-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スポーツシーンなどに便利なストップウォッチ機能が付いたデジタル腕時計。大容量バッテリーを搭載し、電池交換無しで長く使える超寿命モデルです。
水に強く耐久性の高いウレタンベルトは金属アレルギーを抑えるとともに腕に馴染みやすくサイズ調節も簡単です。水仕事でも使える10気圧防水。

材質バンド:ステンレス鋼ウレタン 寸法(mm)全長245×直径46×厚さ13 ブラック 質量(g)50 機能ストップウォッチ、ELライト、アラーム、チャイム、カレンダー、第2時刻設定 使用電池CR2025 防水性日常生活防水(10気圧防水)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする