婦人 10気圧防水 クロノELライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57129427 品番 TS-D318-WT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

液晶が大きくて見やすい10気圧防水のデジタルスポーツウォッチ。ストップウォッチ機能などもあり、スポーツシーン等で活躍する腕時計です。

材質バンド:ポリウレタン、ケース:ABS 寸法(mm)全長240×直径33×厚さ11 ホワイト 質量(g)25 機能ストップウォッチ、ELライト、アラーム、チャイム、カレンダー、第2時刻設定 使用電池CR1616 防水性10気圧防水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする