TELVA テルバ 電波デジタルウォッチ 5気圧防水

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57129461 品番 TE-D189-GN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,738
販売価格(税別)
2,489

40kHz / 60kHz両局電波受信で時刻・カレンダーを修正する電波腕時計。時刻合わせの必要がなく、いつでも正確な時刻を知る事が出来ます。自動受信のON/OFF切替え設定が可能。
ストップウォッチ機能付きでスポーツ等にも適す。

材質バンド:ウレタン、ケースABS、風防:アクリル、裏フタ:ステンレススチール 寸法(mm)全長260×直径50×厚さ20.3 グリーン 質量(g)58 機能ストップウォッチ、ELライト、アラーム、チャイム、タイマー、カレンダー、第2時刻設定 使用電池CR2025 防水性5気圧

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする