T-SPORTS 16ラップ心拍計測付きデジタルウォッチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57129506 品番 TS-D012-PK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ランニングやフィットネスなど軽い運動に適したデジタルウォッチです。消費カロリーや心拍数を計算する機能がついているため、数値の管理にも便利です。ケースのセンサー部分に指を押し当てて心拍を計測します。140気圧防水、汗や水に強いウレタンベルトなどスポーツ向きのスペック。

材質バンド:ウレタン、ケースABS、風防:アクリル、裏フタ:ステンレススチール 寸法(mm)全長245×直径36×厚さ14.8 ピンク 質量(g)37 機能16ラップ、心拍計測、カロリー消費量表示、ストップウォッチ、ELライト、カレンダー、アラーム、チャイム、タイマー 使用電池CR2032 防水性10気圧防水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする