T-SPORTS 16ラップ心拍計測付きデジタルウォッチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57129531 品番 TS-D028-GN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

腕時計で心拍数を瞬時にチェック、ベゼルにタッチするだけでいつでも簡単に計測可能です。水に強く衝撃に強いウレタンベルトを採用、スポーツに適した腕時計です。

材質バンド:ウレタン、ケース:ABS、風防:アクリル、裏フタ:ステンレススチール 寸法(mm)全長248×直径50.4×厚さ14.7 ブラック×イエロー 質量(g)45 機能16ラップ、心拍計測、カロリー消費量表示、ストップウォッチ、ELライト、カレンダー、アラーム、チャイム、タイマー 使用電池CR2032 防水性10気圧防水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする