ソーラーマティック ソーラー発電アナログウォッチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57129549 品番 SM-AM165-WTS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,838
販売価格(税別)
3,489

光を電気に変え充電し駆動するソーラー充電式腕時計。一度フル充電にすると約4か月充電なしでも動きます。ライトなどの明るい光に文字盤をあてて充電してください。汗に強い合皮製バンドでお手入れも簡単です。ムーブメントは信頼の日本製、見やすい文字盤のアナログ腕時計です。

材質バンド:合成皮革、ケース:アロイ合金、風防:ミネラルガラス、裏フタ:ステンレススチール 寸法(mm)全長240×直径39.3×厚さ9 ブラック 質量(g)33 機能Seiko Mov使用 使用電池ソーラー(フル充電4カ月) 防水性3気圧防水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする