クレファー(CREPHA)
クレファー(CREPHA)の 時計
クレファー(CREPHA)の 腕時計
ソーラーマティック ソーラー発電アナログウォッチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
シルバー
注文コード
57129601
品番
SM-AM169-WTS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,838
販売価格(税別)
¥
3,489
バスケットに入れる
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
文字盤に設置されたソーラーパネルが光を電気に変え、充電し駆動します。一度フル充電すると約4か月充電なしでも動きます。ライトなどの明るい光を文字盤にあて、充電してください。
材質
ケース:アロイ合金、風防:ミネラルガラス、裏フタ:ステンレススチール、バンド:ステンレススチール
寸法(mm)
全長190×直径40×厚さ9
色
シルバー
質量(g)
約50
種類
伸縮バンド(じゃばらバンド)
機能
Seiko Mov使用
使用電池
ソーラー(フル充電4カ月)
防水性
3気圧防水