曜日別特売
SM-AL167-WTS ソーラーマティック ソーラー発電アナログウォッチ レディース クレファー(CREPHA) 57129619

ソーラーマティック ソーラー発電アナログウォッチ レディース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
質量(g)62
内容量1本注文コード57129619品番SM-AL167-WTS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,838
販売価格(税別)
3,489

文字盤に設置されたソーラーパネルが光を電気に変え、充電し駆動します。一度フル充電すると約4か月充電なしでも動きます。ライトなどの明るい光を文字盤にあて、充電してください。

材質ケース:アロイ合金、風防:ミネラルガラス、裏フタ:ステンレススチール、バンド:ステンレススチール寸法(mm)全長223×直径31.5×厚さ9.2シルバー質量(g)62機能Seiko Mov使用使用電池ソーラー(フル充電4カ月)防水性3気圧防水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする