電波アナログウォッチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ブラウン 材質ケース:アロイ合金、風防:ミネラルガラス、裏フタ:ステンレススチール 注文コード57129680 品番TE-AM372-WTS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は色・材質など5種類から選べます 他の種類を見る

時刻合わせの必要がない電波時計です。ビジネスでもプライベートでも使用できるオーソドックスなデザインです。10年電池、3気圧防水。

材質ケース:アロイ合金、風防:ミネラルガラス、裏フタ:ステンレススチール 寸法(mm)全長252×直径41.6×厚さ11.7 ブラウン 質量(g)49 機能10年電池 使用電池CR2032 防水性3気圧防水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする