クレファー(CREPHA)
T-SPORTS 10気圧防水 スポーツウォッチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
オレンジ
ホワイト
ブラック
オレンジ
ベージュ
ブルー
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57129707
品番
TS-AM304-OR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,738
販売価格(税別)
¥
2,489
バスケットに入れる
10気圧・逆回転防止ベゼル付きの本格スポーツ腕時計です。クレファーになかったスポーツタイプの10気圧防水をご用意しました。軽い付け心地のスポーティーな時計は男女問わずご利用いただけます。
材質
ケース:ABS、バンドTPU
寸法(mm)
全長245×直径43.6×厚さ12.4
色
オレンジ
質量(g)
34
機能
日本製ムーブメント、逆回転防止ベゼル、蓄光インデックス・針
使用電池
SR626SW
防水性
10気圧防水